TGC60
Embrayage de surcharge à détente à came TGC60 - détente à came, bague droite, 1-1/4 po de diamètre maximal, 5-1/4 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00790014
N° MFRTGC60
Prix3,557.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage de surcharge à détente à came TGC60 - détente à came, bague droite, 1-1/4 po de diamètre maximal, 5-1/4 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00790014
N° MFRTGC60

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,557.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE TGC60 TORQ GARD MODIFIÉ
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les dispositifs de surcharge Torq/Gard de Browning sont le dispositif de surcharge de couple le plus précis offert. Scellé pour la vie, résistant à l’humidité, graisse à base de lithium pour les applications extérieures et de lavage Finition durable en émail orange vif pour une haute visibilité, boîtier en alumimum à grains fermés, came forgée en alliage d’acier, roulements à aiguilles robustes

Spécifications

  • Précision
    0.05
  • Claquement de dos
    Petit
  • Type d’alésage
    Bague droite
  • Dessin CAD
  • Code de taille d'embrayage
    60
  • Type d'embrayage
    Détente à came
  • Types de produits
    Dispositifs de surcharge de couple
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Longueur
    6.9
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TGC60
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289368983
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-1/4 po
  • Puissance maximale
    8.5 hp
  • Rpm max.
    900
  • Alésage minimum
    0 po
  • Type de modèle
    Embrayage de surcharge Torq/Gard
  • Diamètre extérieur
    5-1/4 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Capteur
    Oui
  • Plage de couple
    200 po-lb/600 po
  • Manuel d'installation Url
  • Poids
    5.15 lb, 5.8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif