Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les dispositifs de surcharge Torq/Gard de Browning sont le dispositif de surcharge de couple le plus précis offert. Scellé pour la vie, résistant à l’humidité, graisse à base de lithium pour les applications extérieures et de lavage Finition durable en émail orange vif pour une haute visibilité, boîtier en alumimum à grains fermés, came forgée en alliage d’acier, roulements à aiguilles robustes
Spécifications
- Précision0.05
- Claquement de dosPetit
- Type d’alésageBague droite
- Dessin CAD
- Code de taille d'embrayage800
- Type d'embrayageDétente à came
- Types de produitsDispositifs de surcharge de couple
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 3/16
- Numéro de catalogue du fabricantTGC800
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289418961
- Diamètre maximal de l’alésage2-7/16 po
- Puissance maximale44.4 hp
- Rpm max.350
- Alésage minimum1.25 po
- Type de modèleEmbrayage de surcharge Torq/Gard
- Diamètre extérieur10-3/4 po
- Longueur totale6.19 po
- Type de réinitialisationAutomatique
- CapteurOui
- Plage de couple4000 po-lb/8000 po
- Manuel d'installation Url
- Poids39.51 lb