Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Trousse de douilles pour accessoires Torq/Gard Trousse de douilles comprenant une clé et des vis de réglage pour une installation facile
Spécifications
- Type de pièceTrousse de coussinets
- Taille de l’arbre3/4
- Diamètre de l'alésage de la bague3/4
- Numéro de catalogue du fabricant60BU012
- SérieTGC60
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289412129
- Poids0.76 lb, 0.725
- Diamètre à l’alésage3/4
- Numéro de chaîne40
- Hauteur1.55
- Longueur7.15
- Largeur7.15