60BU100
Trousse de bague 1295666 - 1.0000 po de diamètre d'arbre, pour : TGC400, TGC800
N° D’ARTICLE MI00790127
N° MFR60BU100
Prix153.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de bague 1295666 - 1.0000 po de diamètre d'arbre, pour : TGC400, TGC800
N° D’ARTICLE MI00790127
N° MFR60BU100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix153.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60BU100 TROUSSE DE DOUILLE TORQ-GARD
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Trousse de douilles pour accessoires Torq/Gard Trousse de douilles comprenant une clé et des vis de réglage pour une installation facile

Spécifications

  • Type de pièce
    Trousse de coussinets
  • Taille de l’arbre
    1
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60BU100
  • Série
    TGC60
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289372188
  • Poids
    0.58 lb, 0.8
  • Diamètre à l’alésage
    1
  • Hauteur
    1.9
  • Longueur
    4.4
  • Largeur
    4.2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif