Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Trousse de douilles pour accessoires Torq/Gard Trousse de douilles comprenant une clé et des vis de réglage pour une installation facile
Spécifications
- Type de pièceTrousse de coussinets
- Taille de l’arbre1 1/8
- Diamètre de l'alésage de la bague1 1/8
- Numéro de catalogue du fabricant60BU102
- SérieTGC60
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289402137
- Poids0.34 lb
- Diamètre à l’alésage1 1/8