200BU100
Kit de bagues 1295690 - Pour : TGC400, TGC800
N° D’ARTICLE MI00790194
N° MFR200BU100
Prix295.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Kit de bagues 1295690 - Pour : TGC400, TGC800
N° D’ARTICLE MI00790194
N° MFR200BU100
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
Votre prix295.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
200BU100 TROUSSE DE DOUILLE TORQ-GARD
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Trousse de douilles pour accessoires Torq/Gard Trousse de douilles comprenant une clé et des vis de réglage pour une installation facile

Spécifications

  • Type de pièce
    Trousse de coussinets
  • Taille de l’arbre
    1
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    200BU100
  • Série
    TGC200
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289382194
  • Poids
    2.51 lb, 2.725
  • Diamètre à l’alésage
    1
  • Type de douille
    Trousse de coussinet droit
  • Hauteur
    2.6
  • Longueur
    7.7
  • Taille du réducteur du fabricant
    TGC200
  • Largeur
    9.1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif