Motion
NON. 8 35LB SEAU
Huile pour engrenages de la série Machine Tool - 5 gal, Seau, 460 ISO, 140 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, Non
N° D’ARTICLE MI00790238
N° MFRNO. 8 35LB PAIL
Prix422.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages de la série Machine Tool - 5 gal, Seau, 460 ISO, 140 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, Non
N° D’ARTICLE MI00790238
N° MFRNO. 8 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix422.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L0014-035 HUILE POUR ENGRENAGES WORM N°8 35LB SEAU
  • Huile SAE 140 pour engrenages à vis sans fin à basse vitesse
  • Résistance exceptionnelle de la pellicule
  • Protection contre la rouille et la corrosion

Spécifications

  • Classe ISO
    460
  • Application
    Boîtes d’engrenages fermées lorsqu’une huile SAE 140 est requise, engrenages à vis sans fin
  • Grade SAE
    140
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type de contenant
    Seau
  • Viscosité
    432
  • Numéro AGMA
    7
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Additifs inclus
    Adhérence
  • Point d’écoulement
    -18°C/0 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215501403
  • CUP_NON
    089215501403
  • Poids
    38.00 lb
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’éclair
    224°C/435 °F
  • Longueur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif