Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Trousse de douilles pour accessoires Torq/Gard Trousse de douilles comprenant une clé et des vis de réglage pour une installation facile
Spécifications
- Type de pièceTrousse de coussinets
- Taille de l’arbre1 3/16
- Diamètre de l'alésage de la bague1 3/16
- Numéro de catalogue du fabricant200BU103
- SérieTGC200
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289326501
- Poids2.08 lb
- Diamètre à l’alésage1 3/16