Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Trousse de douilles pour accessoires Torq/Gard Trousse de douilles comprenant des vis de réglage pour une installation facile
Spécifications
- Type de pièceTrousse de coussinets
- Taille de l’arbre1 1/4
- Diamètre de l'alésage de la bague1 1/4
- Numéro de catalogue du fabricant200BU104
- SérieTGC200
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289392278
- Poids2.00 lb, 1.95
- Diamètre à l’alésage1 1/4
- Type de douilleTrousse de coussinet droit
- Hauteur2.1
- Longueur5.3
- Taille du réducteur du fabricantTGC200
- Largeur5.1