Aperçu
Description du fabricant
200BU108 TROUSSE DE DOUILLE TORQ-GARD
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Trousse de douilles pour accessoires Torq/Gard Trousse de douilles comprenant une clé et des vis de réglage pour une installation facile
Spécifications
- Type de pièceTrousse de coussinets
- Taille de l’arbre1 1/2
- Diamètre de l'alésage de la bague1 1/2
- Numéro de catalogue du fabricant200BU108
- SérieTGC200
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289326518
- Poids1.73 lb
- Diamètre à l’alésage1 1/2
- Type de douilleTrousse de coussinet droit
- Taille du réducteur du fabricantTGC200
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité