Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Trousse de douilles pour accessoires Torq/Gard Trousse de douilles comprenant une clé et des vis de réglage pour une installation facile
Spécifications
- Type de pièceTrousse de coussinets
- Taille de l’arbre1 5/8
- Diamètre de l'alésage de la bague1 5/8
- Numéro de catalogue du fabricant800BU110
- SérieTGC400, TGC800
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289412372
- Poids4.94 lb
- Diamètre à l’alésage1 5/8
- Type de douilleTrousse de coussinet droit
- Taille du réducteur du fabricantTGC400, TGC800