800BU200
1295906 Trousse de coussinets - À utiliser avec : T65L
N° D’ARTICLE MI00790607
N° MFR800BU200
Price$990.53/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1295906 Trousse de coussinets - À utiliser avec : T65L
N° D’ARTICLE MI00790607
N° MFR800BU200
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
Votre prix990.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
800BU200 TROUSSE DE DOUILLE TORQ-GARD
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Trousse de douilles pour accessoires Torq/Gard Trousse de douilles comprenant une clé et des vis de réglage pour une installation facile

Spécifications

  • Type de pièce
    Trousse de coussinets
  • Taille de l’arbre
    2
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    800BU200
  • Série
    TGC400, TGC800
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289382330
  • Poids
    3.24 lb, 3.5
  • Diamètre à l’alésage
    2
  • Type de douille
    Trousse de coussinet droit
  • Hauteur
    2.75
  • Longueur
    8.03
  • Taille du réducteur du fabricant
    TGC400, TGC800
  • Largeur
    7.41

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif