TG60A26K
Pignon limiteur de couple 1295245 - Chaîne 60 , 26 dents, D.E. 6.630 po, pour limiteur de couple taille TGC200
N° D’ARTICLE MI00790791
N° MFRTG60A26K
Prix375.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon limiteur de couple 1295245 - Chaîne 60 , 26 dents, D.E. 6.630 po, pour limiteur de couple taille TGC200
N° D’ARTICLE MI00790791
N° MFRTG60A26K

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix375.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TG60A26K PIGNON TORQ-GARD
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les pignons de série sont disponibles dans une variété de pas et le nombre de dents usinées comme accessoire pour s’adapter aux dispositifs de surcharge de couple Torq/Gard Les pignons de plaque de rechange peuvent être usinés pour s’adapter à notre dispositif de surcharge Torq/Gard

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Pignon
  • Diamètre du pas
    4.38 po
  • Types de produits
    Accessoires de surcharge de couple
  • Numéro de chaîne
    60
  • À utiliser avec
    TGC3200
  • Longueur
    7.6
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TG60A26K
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289332076
  • Nombre de dents
    26
  • Diamètre extérieur
    6.630 po
  • Série
    TGC3200
  • Poids
    2.60 lb, 3.35

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif