VMH2.A90P  3
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00790793
N° MFRVMH2.A90P 3
Prix48.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00790793
N° MFRVMH2.A90P 3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VMH2A90P VANNE À BILLE EN LAITON 600PSI 3/4"
  • Les robinets à bille de la série VMH offrent l’équilibre parfait entre performance et coût.
  • Ces robinets industriels en laiton forgé en deux pièces sont usinés avec précision et conçus pour gérer votre application de laiton la plus exigeante.
  • Avec plusieurs options et approbations, y compris UL® pour le gaz PL, AGA® et CGA® pour le gaz naturel et Factory Mutual pour la protection contre les incendies, cette vanne est la vanne manuelle en laiton à quart de tour la plus largement utilisée que nous offrons.
  • Vous avez besoin d’une valve automatisée? Regardez nos séries DynaMatic EHH et PHH pour un ensemble de soupapes similaire.

Spécifications

  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • ECCN
    EAR99
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Code d’harmonisation
    8481801085
  • Numéro CUP du fabricant
    649848008085
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 450 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Hauteur totale
    3.03 po
  • Longueur totale
    6.97 po
  • Taille du port
    3 NPT
  • Série
    VMH
  • Poids
    4.38 lb, 0.95

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif