Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les pignons de série sont disponibles dans une variété de pas et le nombre de dents usinées comme accessoire pour s’adapter aux dispositifs de surcharge de couple Torq/Gard Les pignons de plaque de rechange peuvent être usinés pour s’adapter à notre dispositif de surcharge Torq/Gard
Spécifications
- À utiliser avecTGC400
- Numéro de chaîne80
- Nombre de dents28
- Diamètre extérieur9.480 po
- Diamètre du pas6.35 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTG80A28K
- Numéro CUP du fabricant662289372034
- Poids7.22 lb
- SérieTGC400
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- Type d’accessoirePignon
- Dessin CAD