Aperçu
- Port complet
- Construction en pièce 3 avec attaches fermées
- Section centrale pivotante
- Bille pleine à pression équilibrée
- Joints RPTFE à compression contrôlée
- Tige d’entrée inférieure monopièce anti-éclatement
- Verrouillage à deux positions
- Joint multipièces réglable en PTFE en « V »
- Montage ISO 5211 entièrement usiné
- Rainures moulées sur la section centrale et les capuchons d’extrémité pour les orifices de purge et de drainage
- Service d’aspiration à 29 po de Hg.
Spécifications
- Matériau du corpsASTM A216-WCB
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort complet
- Style de carrosserie3 pièces
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv170 Cv
- Normes respectéesNACE MR0175 ET MR0103
- Cote de pression des médiasEau 1500 psi Vapeur 150 psi
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Matériau du joint de tigePTFE
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Matériau de la bille316 SS
- Matériau de la tige316 SS
- Matériau du siègeMulti-scellement
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone A216
- Taille de la vanne1-1/2 NPT
- Poids7.54 lb