Aperçu
Description du fabricant
01BCP608EX PIL NOIR
Spécifications
- Diamètre à l’alésage6-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre14 à 25 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage8.3750 po
- Longueur totale20.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale16.9375 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la base7 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale7.5625 po
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale109500 lbf
- Capacité de charge statique radiale160700 lbf
- Type de lubrificationGraisse
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Série01
- Roulement de rechange01 B 608 EX
- Poids223.12 lb
- Rpm max.1320 tr/min
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité