Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
- Les moyeux de goupilles de cisaillement de brunissage sont conçus pour éviter les dommages causés par une surcharge ou un blocage en cisailleant la goupille à goulot à une charge prédéterminée
- Les moyeux de goupille de cisaillement de brunissage sont constitués de 3 pièces - pignons en acier, ensemble de moyeu, bague malléable.
Spécifications
- Type d’alésageBouchée
- Taille de la bagueH1
- Diamètre à l’alésage3/8 à 1-1/2 po
- Précision0.2
- Diamètre extérieur de la bride5-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0625 po
- Capacité de couple3730 po
- Couple de déclenchement minimum930 po
- Diamètre extérieur de la goupille1/4 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- MatérielAcier
- Rpm max.500
- Diamètre du cercle de boulonnage4.5000 po
- Nombre de trous de boulons3
- Dessin CAD
- Taille du boulon3/8 po
- Claquement de dosZéro
- Types de produitsMoyeux de goupille de cisaillement
- Numéro de catalogue du fabricantSHH1 HUB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289131464
- Diamètre total5.5000 po
- StyleConcentrateur broyé
- Poids4.87 lb