Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
- Les moyeux de goupilles de cisaillement de brunissage sont conçus pour éviter les dommages causés par une surcharge ou un blocage en cisailleant la goupille à goulot à une charge prédéterminée
- Les moyeux de goupille de cisaillement de brunissage sont constitués de 3 pièces - pignons en acier, ensemble de moyeu, bague malléable.
Spécifications
- Type d’alésageBouchée
- Taille de la bagueQ1
- Diamètre à l’alésage3/4 à 2-11/16 po
- Précision0.2
- Diamètre extérieur de la bride10 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0000 po
- Capacité de couple38890 po
- Couple de déclenchement minimum7140 po
- Diamètre extérieur de la goupille1/2 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- MatérielAcier
- Rpm max.500
- Diamètre du cercle de boulonnage8.6250 po
- Nombre de trous de boulons4
- Taille du boulon1/2 po
- Dessin CAD
- Claquement de dosZéro
- Types de produitsMoyeux de goupille de cisaillement
- Longueur11.3
- Numéro de catalogue du fabricantSHQ1 HUB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289191512
- Diamètre total10.0000 po
- StyleConcentrateur broyé
- Poids26.51 lb, 28.6