Motion
SHR1 HUB
Moyeu de goupille de cisaillement 1188275 - Alésage de bague -
N° D’ARTICLE MI00791259
N° MFRSHR1 HUB
Prix2,838.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu de goupille de cisaillement 1188275 - Alésage de bague -
N° D’ARTICLE MI00791259
N° MFRSHR1 HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,838.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SHR1 HUB
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
  • Les moyeux de goupilles de cisaillement de brunissage sont conçus pour éviter les dommages causés par une surcharge ou un blocage en cisailleant la goupille à goulot à une charge prédéterminée
  • Les moyeux de goupille de cisaillement de brunissage sont constitués de 3 pièces - pignons en acier, ensemble de moyeu, bague malléable.

Spécifications

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    R1
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 à 3-3/4 po
  • Précision
    0.2
  • Diamètre extérieur de la bride
    13 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0625 po
  • Capacité de couple
    50720 po
  • Couple de déclenchement minimum
    9310 po
  • Diamètre extérieur de la goupille
    1/2 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    500
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    11.2500 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Dessin CAD
  • Claquement de dos
    Zéro
  • Types de produits
    Moyeux de goupille de cisaillement
  • Longueur
    14
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHR1 HUB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289301546
  • Diamètre total
    13.0000 po
  • Style
    Concentrateur broyé
  • Poids
    45.80 lb, 42.05

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif