Aperçu
- Pour convertir un signal électrique en un flux d’air
- Le modèle à trois voies permet à l’air de circuler à travers la vanne lorsqu’il est sous tension et à l’échappement lorsqu’il est hors tension
- Normalement fermé signifie que l’air d’entrée est bloqué jusqu’à ce que la vanne soit sous tension
- Normalement ouvert signifie que l’air d’entrée circule à travers la vanne et est bloqué lorsqu’il est sous tension
- Médias : Air
- Température maximale : 185°F
- Pression : vide à 120 psi
- Orifice : 0.038”
- Conduit : 1/2” NPS
- Réponse : 20–30 ms
- Base : aluminium
- Trous de montage : deux filetages 8-32 UNC-2B
- Lubrification : Aucune requise
- Filtration : 40 microns minimum
Spécifications
- Nombre de solénoïdes1
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V ac, 24 V ac, 240 V ac, 12 V dc, 24 V dc
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.035 (entrée) Cv, 0.05 (échappement) Cv
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 185 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Milieu de fonctionnementAir
- Direction du débit3-Way
- État normalNormalement fermé, Normalement ouvert
- Taille du port1/8 po
- Tailles des ports1/8 NPT
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Diamètre de l’orifice0.038 po
- Hauteur totale1-27/32 po
- Longueur totale2-23/32 po
- Largeur totale1-3/16 po
- Temps de réponse20 à 30 ms
- Consommation d'énergie du solénoïde7 W