Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
- Les moyeux de goupilles de cisaillement de brunissage sont conçus pour éviter les dommages causés par une surcharge ou un blocage en cisailleant la goupille à goulot à une charge prédéterminée
- Les moyeux de goupille de cisaillement de brunissage sont constitués de 3 pièces - pignons en acier, ensemble de moyeu, bague malléable.
Spécifications
- Type d’alésageBouchée
- Taille de la bagueR2
- Diamètre à l’alésage1-3/8 à 3-5/8 po
- Précision0.2
- Diamètre extérieur de la bride16-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- Capacité de couple155900 po
- Couple de déclenchement minimum26080 po
- Diamètre extérieur de la goupille3/4 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- MatérielAcier
- Rpm max.500
- Diamètre du cercle de boulonnage14.0000 po
- Nombre de trous de boulons4
- Dessin CAD
- Taille du boulon5/8 po
- Claquement de dosZéro
- Types de produitsMoyeux de goupille de cisaillement
- Numéro de catalogue du fabricantSHR2 HUB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289211579
- Diamètre total16.2500 po
- StyleConcentrateur broyé
- Poids84.00 lb