Motion
01BCP700EXAT

Cooper
01BCP700EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7 po de diamètre, matériau en fonte, service moyen, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00791276
N° MFR01BCP700EXAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
01BCP700EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7 po de diamètre, matériau en fonte, service moyen, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00791276
N° MFR01BCP700EXAT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
01BCP700EX PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    7 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.7500 à 15.7500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.2500 po
  • Longueur totale
    21.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    18.5000 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la base
    7-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    7.8750 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    117800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    180100 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    01
  • Roulement de rechange
    01 B 700 EX
  • Poids
    251.44 lb
  • Rpm max.
    1220 tr/min
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif