Motion
SHU2 HUB
Moyeu de goupille de cisaillement 1188309 - Alésage de bague -
N° D’ARTICLE MI00791308
N° MFRSHU2 HUB
Prix15,310.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu de goupille de cisaillement 1188309 - Alésage de bague -
N° D’ARTICLE MI00791308
N° MFRSHU2 HUB
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
Prix15,310.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SHU2 HUB
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages
  • Les moyeux de goupilles de cisaillement de brunissage sont conçus pour éviter les dommages causés par une surcharge ou un blocage en cisailleant la goupille à goulot à une charge prédéterminée
  • Les moyeux de goupille de cisaillement de brunissage sont constitués de 3 pièces - pignons en acier, ensemble de moyeu, bague malléable.

Spécifications

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    U2
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 à 5 po
  • Précision
    0.2
  • Diamètre extérieur de la bride
    21 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.6250 po
  • Capacité de couple
    258870 po
  • Couple de déclenchement minimum
    59670 po
  • Diamètre extérieur de la goupille
    1 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    500
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    18.0000 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du boulon
    7/8 po
  • Claquement de dos
    Zéro
  • Types de produits
    Moyeux de goupille de cisaillement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHU2 HUB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289241521
  • Diamètre total
    21.0000 po
  • Style
    Concentrateur broyé
  • Poids
    192.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif