Motion
S40H45
Browning® S40H45, pignon de moyeu de goupille de cisaillement, numéro de moyeu : (SHH1), chaîne no 40, dents : 45, diamètre extérieur 7.45 po, acier
N° D’ARTICLE MI00791342
N° MFRS40H45
Prix300.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Browning® S40H45, pignon de moyeu de goupille de cisaillement, numéro de moyeu : (SHH1), chaîne no 40, dents : 45, diamètre extérieur 7.45 po, acier
N° D’ARTICLE MI00791342
N° MFRS40H45
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
Votre prix300.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S40H45 SPKT
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les pignons de série sont disponibles dans une variété de pas et de dents usinées pour s’adapter aux moyeux de goupille de cisaillement Brunissage de série Des pignons de plaque peuvent être usinés pour s’adapter à notre dispositif de surcharge de couple de moyeu de goupille de cisaillement

Spécifications

  • Numéro du concentrateur
    SHH1
  • Numéro de chaîne
    40
  • Nombre de dents
    45
  • Diamètre extérieur
    7.45 po
  • Diamètre du pas
    7.168 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’accessoire
    Pignon
  • Taille de la chaîne
    40
  • Instructions d’installation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S40H45
  • Numéro CUP du fabricant
    662289240944
  • Types de produits
    Accessoires de surcharge de couple
  • Série
    SHH1
  • Série / Type
    SHH1
  • Style
    Concentrateur de goupille de cisaillement
  • Manuel d'installation Url
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    2.26 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif