Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage9 po
- Longueur du boulon du centre au centre17.3750 à 18.8750 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage10.6250 po
- Longueur totale25.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale21.2500 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la base8-1/2 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale8.5000 po
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale134900 lbf
- Capacité de charge statique radiale220300 lbf
- Type de lubrificationGraisse
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Série01
- Roulement de rechange01 B 900 EX
- Poids369.82 lb
- Rpm max.930 tr/min
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller