Aperçu
Description du fabricant
H621-007 DÉBITMÈTRE
Spécifications
- Norme de filetageNPTF
- Débit minimum1 gal/min
- Sexe de la connexionHomme
- ActionnementHydraulique
- ActionDirectement
- Débit maximum7 gal/min
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de fonctionnement maximale325 psi
- Milieu de fonctionnementEau
- Taille du port1 NPTF
- Type de débitmètreDébit
- Type de raccord d’extrémitéFileté
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité