Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les pignons de série sont disponibles dans une variété de pas et de dents usinées pour s’adapter aux moyeux de goupille de cisaillement Les pignons de plaque peuvent être usinés pour s’adapter à notre dispositif de surcharge de couple de moyeu de goupille de cisaillement
Spécifications
- Numéro du concentrateurSHP1
- Numéro de chaîne50
- Nombre de dents60
- Diamètre extérieur12.3 po
- Diamètre du pas11.942 po
- MatérielAcier
- Type d’accessoirePignon
- Taille de la chaîne50
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantS50P60
- Numéro CUP du fabricant662289151028
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- SérieSHP1
- Série / TypeSHP1
- StyleConcentrateur de goupille de cisaillement
- Manuel d'installation Url
- Page de produit du fabricant
- Poids8.79 lb