Aperçu
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Taille du portSoudure de douille 2 po
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort complet
- Style de carrosserie3 pièces
- Cote de pression des médiasEau froide - 1000 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du joint toriquePTFE
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériau de la tigeAcier au carbone
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Type de montageSoudure de douille
- Série83R-200
- OptionsBloc de montage ISO prêt pour l’actionneur
- NormesConforme à la norme MSS SP-110, conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
- Longueur totale6.03 po