Motion
S60P48
1187889 Pignon de goupille de cisaillement -
N° D’ARTICLE MI00791711
N° MFRS60P48
Prix1,248.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1187889 Pignon de goupille de cisaillement -
N° D’ARTICLE MI00791711
N° MFRS60P48
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
Prix1,248.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S60P48 SPKT
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les pignons de série sont disponibles dans une variété de pas et de dents usinées pour s’adapter aux moyeux de goupille de cisaillement Les pignons de plaque peuvent être usinés pour s’adapter à notre dispositif de surcharge de couple de moyeu de goupille de cisaillement

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    60
  • Nombre de dents
    48
  • Diamètre extérieur
    11.89 po
  • Diamètre du pas
    11.467 po
  • Type d’accessoire
    Pignon
  • Taille de la chaîne
    60
  • Instructions d’installation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S60P48
  • Numéro CUP du fabricant
    662289111145
  • Types de produits
    Accessoires de surcharge de couple
  • Série
    SHP1
  • Série / Type
    SHP1
  • Style
    Concentrateur de goupille de cisaillement
  • Manuel d'installation Url
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    11.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif