Motion
S60P60
Pignons limiteurs de couple - Chaîne 60 , 60 dents, 14.76 po DE
N° D’ARTICLE MI00791792
N° MFRS60P60
Price$1,561.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignons limiteurs de couple - Chaîne 60 , 60 dents, 14.76 po DE
N° D’ARTICLE MI00791792
N° MFRS60P60
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
Votre prix1,561.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S60P60 SPKT
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les pignons de série sont disponibles dans une variété de pas et de dents usinées pour s’adapter aux moyeux de goupille de cisaillement Les pignons de plaque peuvent être usinés pour s’adapter à notre dispositif de surcharge de couple de moyeu de goupille de cisaillement

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    60
  • Nombre de dents
    60
  • Diamètre extérieur
    14.76 po
  • Diamètre du pas
    14.331 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S60P60
  • Numéro CUP du fabricant
    662289121151
  • CUP_NON
    662289121151
  • Poids
    18.30 lb
  • Série
    SHP1
  • Types de produits
    Accessoires de surcharge de couple
  • Type d’accessoire
    Pignon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif