Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les pignons de série sont disponibles dans une variété de pas et de dents usinées pour s’adapter aux moyeux de goupille de cisaillement Les pignons de plaque peuvent être usinés pour s’adapter à notre dispositif de surcharge de couple de moyeu de goupille de cisaillement
Spécifications
- Numéro du concentrateurSHQ1
- Numéro de chaîne60
- Nombre de dents60
- Diamètre extérieur14.76 po
- Diamètre du pas14.331 po
- MatérielAcier
- Type d’accessoirePignon
- Taille de la chaîne60
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantS60Q60
- Numéro CUP du fabricant662289251186
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- SérieSHQ1
- Série / TypeSHQ1
- StyleConcentrateur de goupille de cisaillement
- Manuel d'installation Url
- Page de produit du fabricant
- Poids16.80 lb