01BCP1200EXAT

Cooper
01BCP1200EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 12 po de diamètre, matériau en fonte, service moyen, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00791815
N° MFR01BCP1200EXAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
01BCP1200EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 12 po de diamètre, matériau en fonte, service moyen, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00791815
N° MFR01BCP1200EXAT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
01BCP1200EX PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    12 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    22.1875 à 23.7500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    13.5000 po
  • Longueur totale
    30.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    26.9375 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la base
    10 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    9.7500 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    181200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    326400 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    01
  • Roulement de rechange
    01 B 1200 EX
  • Poids
    649.26 lb
  • Rpm max.
    650 tr/min
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif