83R-248-01

Conbraco
83R-248-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 800 psi max., soudage à douille, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00791864
N° MFR83R-248-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
83R-248-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 800 psi max., soudage à douille, corps en acier au carbone, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00791864
N° MFR83R-248-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
83R-248-01 VANNE EN ACIER DE CARBONE
  • Ensemble de garnitures multipièces
  • Coussin de montage ISO 5211
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Réparable en ligne
  • Presse-étoupe réglable
  • Composants de l’investissement
  • Sièges et joints renforcés
  • Configuration complète du port

Spécifications

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Matériau du joint de corps
    RPTFE
  • Style de carrosserie
    3 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier zingué avec prise en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    800 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 800 psi, vapeur - 150 psi
  • Type de montage
    Soudure de douille
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Options
    Bloc de montage ISO prêt pour l’actionneur
  • Longueur totale
    6.03 po
  • Taille du port
    Soudure de douille 2 po
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    83R-200
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110, conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif