26231

Loctite
26231

Frein filet - élevé, rouge, anaérobique, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI00791876
N° MFR26231
Prix73.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
26231

Frein filet - élevé, rouge, anaérobique, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI00791876
N° MFR26231

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix73.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
135374 26231 262 PERMANENT TL 50 ML BO
  • Dispositif de blocage du filetage permanent pour fixations jusqu'à 3/4 po (20 mm) de diamètre
  • Excellent pour prévenir la rouille et la corrosion dans des conditions chimiques/environnementales extrêmes

Spécifications

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Comp. matériel
    Métal
  • Force de verrouillage du filetage
    Élevé
  • Application
    Verrouillage du filetage
  • Couleur
    Rouge
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    10 min
  • Résistance au couple de rupture
    190 po
  • Résistance au couple prédominant
    280 po
  • Type de colis
    Bouteille
  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Résistance au cisaillement
    435 psi
  • Viscosité
    1800 à 5000 cP
  • Amovible avec
    Outils à main et à chaleur
  • Classification du dispositif Threadlocker
    Dispositif de verrouillage du filetage
  • Couleur du frein-filet
    Rouge
  • Contenant Threadlocker
    Bouteille
  • Démontage du frein-filet
    Permanent
  • CUP_NON
    079340262317

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif