Aperçu
Description du fabricant
S80Q40 SPKT
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les pignons de série sont disponibles dans une variété de pas et de dents usinées pour s’adapter aux moyeux de goupille de cisaillement Les pignons de plaque peuvent être usinés pour s’adapter à notre dispositif de surcharge de couple de moyeu de goupille de cisaillement
Spécifications
- Numéro du concentrateurSHQ1
- Numéro de chaîne80
- Nombre de dents40
- Diamètre extérieur13.31 po
- Diamètre du pas12.746 po
- MatérielAcier
- Type d’accessoirePignon
- Taille de la chaîne80
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantS80Q40
- Numéro CUP du fabricant662289291212
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- SérieSHQ1
- Série / TypeSHQ1
- StyleConcentrateur de goupille de cisaillement
- Manuel d'installation Url
- Page de produit du fabricant
- Poids16.30 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité