Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les pignons de série sont disponibles dans une variété de pas et de dents usinées pour s’adapter aux moyeux de goupille de cisaillement Les pignons de plaque peuvent être usinés pour s’adapter à notre dispositif de surcharge de couple de moyeu de goupille de cisaillement
Spécifications
- Numéro du concentrateurSHR1
- Numéro de chaîne80
- Nombre de dents48
- Diamètre extérieur15.86 po
- Diamètre du pas15.29 po
- MatérielAcier
- Type d’accessoirePignon
- Taille de la chaîne80
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantS80R48
- Numéro CUP du fabricant662289221226
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- SérieSHR1
- Série / TypeSHR1
- StyleConcentrateur de goupille de cisaillement
- Manuel d'installation Url
- Page de produit du fabricant
- Poids22.20 lb