S80R60
Browning® S80R60, pignon de moyeu de goupille de cisaillement, numéro de moyeu : (SHR1), chaîne no 80, dents : 60, diamètre extérieur 19.68 po, acier
N° D’ARTICLE MI00792016
N° MFRS80R60
Prix1,819.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Browning® S80R60, pignon de moyeu de goupille de cisaillement, numéro de moyeu : (SHR1), chaîne no 80, dents : 60, diamètre extérieur 19.68 po, acier
N° D’ARTICLE MI00792016
N° MFRS80R60
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
Votre prix1,819.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S80R60 SPKT
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les pignons de série sont disponibles dans une variété de pas et de dents usinées pour s’adapter aux moyeux de goupille de cisaillement Les pignons de plaque peuvent être usinés pour s’adapter à notre dispositif de surcharge de couple de moyeu de goupille de cisaillement

Spécifications

  • Numéro du concentrateur
    SHR1
  • Numéro de chaîne
    80
  • Nombre de dents
    60
  • Diamètre extérieur
    19.68 po
  • Diamètre du pas
    19.107 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’accessoire
    Pignon
  • Taille de la chaîne
    80
  • Instructions d’installation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S80R60
  • Numéro CUP du fabricant
    662289261260
  • Types de produits
    Accessoires de surcharge de couple
  • Série
    SHR1
  • Série / Type
    SHR1
  • Style
    Concentrateur de goupille de cisaillement
  • Manuel d'installation Url
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    36.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif