Aperçu
Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE T25L X 1/2
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les limiteurs de couple de brunissage glissent sous une charge excessive, mais transportent automatiquement la charge désirée après que l’excès a été retiré Les limiteurs de couple de brunissage sont des dispositifs de type friction qui se remettent à n’importe quelle position
Spécifications
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Capacité de couple800 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Rpm max.1400 tr/min
- Capacité de couple deux ressorts1100 po
- Longueur totale2.0625 po
- Dents minimales du pignonno 35 (25 dents), no 40 (20 dents), no 41 (20 dents)
- SérieT25L
- Numéro de catalogue du fabricantT25LX1/2
- Numéro CUP du fabricant662289171552
- Claquement de dosZéro
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Taille du pilote1.5000 po
- Poids1.58 lb
- Dessin CAD
- ComprendPrintemps
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité