51041

Loctite
51041

Scellant pour joint d’étanchéité – Gel, couleur rouge, 250 ml, tube
N° D’ARTICLE MI00792149
N° MFR51041
Prix121.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
51041

Scellant pour joint d’étanchéité – Gel, couleur rouge, 250 ml, tube
N° D’ARTICLE MI00792149
N° MFR51041

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix121.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
234225 51041 510 JOINT ÉLIM 250 ML TB
  • Plage de température jusqu'à 400°F avec excellente résistance aux solvants et aux produits chimiques
  • Fabrique ou habille les joints d’étanchéité dans des assemblages rigides
  • Élimine la compression du joint

Spécifications

  • Taille de l’emballage
    250 ml
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Gel
  • Base chimique
    Ester de diméthacrylate
  • Couleur
    Rouge
  • Application
    Joints d’étanchéité
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +400 °F
  • Viscosité
    188,000/500,000
  • Classe de viscosité
    Haute viscosité
  • CUP_NON
    079340510418
  • Type de contenant
    Tube
  • Heure du présentoir
    Sans amorçage : 6 à 48 heures; Amorcé : 1 à 6 h
  • Point d’éclair
    199.94 °F
  • Séchage complet
    4 heures
  • Gravité spécifique
    1.1
  • Normes respectées
    NSF(R) Catégorie P1
  • Substrat
    Surfaces métalliques à prise ferme.
  • Type
    Séchage rapide, durcissement rigide

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif