27105

Loctite
27105

Ensacheur de filetage – Élevé, rouge, anaérobie, 0.5 ml, capsule
N° D’ARTICLE MI00792197
N° MFR27105
Prix4.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
27105

Ensacheur de filetage – Élevé, rouge, anaérobie, 0.5 ml, capsule
N° D’ARTICLE MI00792197
N° MFR27105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
232532 27105 271 TL 0,5ML À TB
  • Ensache-filet haute résistance et faible viscosité pour fixations jusqu'à 1 po (25 mm) de diamètre

Spécifications

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Comp. matériel
    Métal
  • Force de verrouillage du filetage
    Élevé
  • Application
    Verrouillage du filetage
  • Couleur
    Rouge
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    10 min
  • Résistance au couple de rupture
    350 po
  • Résistance au couple prédominant
    200 à 355 po
  • Type de colis
    Capsule
  • Taille de l’emballage
    0.5 ml
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Viscosité
    500 cP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    232532
  • Amovible avec
    Outils à main et à chaleur
  • Classification du dispositif Threadlocker
    Dispositif de verrouillage du filetage
  • Couleur du frein-filet
    Rouge
  • Contenant Threadlocker
    Capsule
  • Démontage du frein-filet
    Permanent
  • CUP_NON
    079340271050

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif