29005

Loctite
29005

Ensacheuse Threadlocker – pénétrante, verte, anaérobie, 0.5 ml, capsule
N° D’ARTICLE MI00792226
N° MFR29005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
29005

Ensacheuse Threadlocker – pénétrante, verte, anaérobie, 0.5 ml, capsule
N° D’ARTICLE MI00792226
N° MFR29005
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
233724 29005 290 TL 0,5ML À TB
  • Dispositif de blocage de filetage de force moyenne pour les boulons préassemblés jusqu’à 1/2 po (12 mm)
  • Pénètre les filets assemblés et serrés par action capillaire
  • Fixe les vis de pression et autres assemblages une fois les réglages terminés
  • Scelle les soudures et les pièces métalliques poreuses

Spécifications

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Comp. matériel
    Métal
  • Force de verrouillage du filetage
    Pénétration
  • Couleur
    Vert
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    20 min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    233724
  • Taille de l’emballage
    0.5 ml
  • Type de colis
    Capsule
  • Résistance au couple prédominant
    260 po
  • Résistance au couple de rupture
    90 po
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Amovible avec
    Outils à main
  • Résistance au cisaillement
    780 psi
  • Classification du dispositif Threadlocker
    Dispositif de verrouillage du filetage Wicking Grade
  • Couleur du frein-filet
    Vert
  • Contenant Threadlocker
    Capsule
  • Application
    Connexions électriques, vis d’instrumentation, vis de fixation
  • Démontage du frein-filet
    Amovible
  • Viscosité
    25 à 55 cP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif