Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Browning offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Les roulements de rechange sont facilement disponibles à 1 ensemble par paquet.
Spécifications
- Type de pièceRoulement
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur de la bague0.1250 po
- Numéro de catalogue du fabricant35B BRG
- SérieT35L
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289301904
- Poids0.03 lb, 0.1
- Instructions d’installation
- Hauteur0.1
- Longueur1.1
- Largeur1.1