51517

Loctite
51517

Scellant pour joint d’étanchéité - gel, couleur : violet, 6 ml, tube
N° D’ARTICLE MI00792246
N° MFR51517
Prix15.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
51517

Scellant pour joint d’étanchéité - gel, couleur : violet, 6 ml, tube
N° D’ARTICLE MI00792246
N° MFR51517

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
209756 51517 515 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ ELIM SLNT 6ML
  • Matériau de joint flexible pour utilisation sur les brides usinées rigides avec un écart de moins de 0.015 po
  • Flexion avec brides qui se déplacent en service
  • Homologué par les fabricants d’équipement d’origine : utiliser lorsque les fabricants d’équipement d’origine spécifient 515 ou un joint « anaérobie » (durcit en l’absence d’air)
  • Élimine les joints en papier préformés, précoupés, en caoutchouc et en liège
  • Couleur : Violet

Spécifications

  • Taille de l’emballage
    6 ml
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Gel
  • Base chimique
    Ester de méthacrylate
  • Couleur
    Violet
  • Application
    Scellement
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Viscosité
    275,000 à 950,000 cP
  • Classe de viscosité
    Haute viscosité
  • CUP_NON
    079340515178
  • Type
    Scellement instantané, résistant à l’huile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif