Motion
60905

Loctite
60905

Composé de rétention - Vert, 0.5 ml, Capsule
N° D’ARTICLE MI00792259
N° MFR60905
Prix4.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
60905

Composé de rétention - Vert, 0.5 ml, Capsule
N° D’ARTICLE MI00792259
N° MFR60905

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
234667 60905 .5ML RC 609 ADHÉSIF
  • Adhésif anaérobie à faible viscosité et à durcissement rapide qui augmente la résistance des assemblages à ajustement par pression ou des assemblages à ajustement par glissement jusqu’à 0.006 po de diamètre
  • Ajoute jusqu’à 3,000 psi de puissance de maintien
  • Recommandé pour les pièces qui devront être démontées ultérieurement, c.-à-d. la rétention des roulements sur les arbres et dans les boîtiers

Spécifications

  • Couleur
    Vert
  • Taille de l’emballage
    0.5 ml
  • Type de colis
    Capsule
  • Formulaire de produit
    Poudre
  • Application
    Usage général
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Remplissage de l’écart
    0.006 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif