51531

Loctite
51531

Scellant pour joint d’étanchéité - gel, couleur : violet, 50 ml, tube
N° D’ARTICLE MI00792272
N° MFR51531
Prix34.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
51531

Scellant pour joint d’étanchéité - gel, couleur : violet, 50 ml, tube
N° D’ARTICLE MI00792272
N° MFR51531

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
135479 51531 50ML 515 ÉLIMINATEUR DE JOINT
  • Matériau de joint flexible pour utilisation sur les brides usinées rigides avec un écart de moins de 0.015 po
  • Flexion avec brides qui se déplacent en service
  • Homologué par les fabricants d’équipement d’origine : utiliser lorsque les fabricants d’équipement d’origine spécifient 515 ou un joint « anaérobie » (durcit en l’absence d’air)
  • Élimine les joints en papier préformés, précoupés, en caoutchouc et en liège
  • Couleur : Violet

Spécifications

  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Gel
  • Base chimique
    Ester de méthacrylate
  • Couleur
    Violet
  • Application
    Scellement
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Viscosité
    275,000 à 950,000 cP
  • Classe de viscosité
    Haute viscosité
  • CUP_NON
    079340515314
  • Heure du présentoir
    10 min
  • Point d’éclair
    199.4 °F
  • Séchage complet
    24 heures
  • Gravité spécifique
    1.1
  • Type
    Haute performance

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif