Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Browning offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Stockez les pignons fournis avec des faces de mise à la terre pour s’adapter au limiteur de couple de Browning. Les pignons de plaque Stock A peuvent également être retravaillés pour s’adapter aux limiteurs de couple de Browning.
Spécifications
- À utiliser avecT25L
- Numéro de chaîne40
- Nombre de dents20
- Diamètre extérieur3.45 po
- Diamètre du pas3.196 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant40T25L20
- Numéro CUP du fabricant662289222063
- Poids0.45 lb
- SérieT25L
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- Type d’accessoirePignon