Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Browning offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Stockez les pignons fournis avec des faces de mise à la terre pour s’adapter au limiteur de couple de Browning. Les pignons de plaque Stock A peuvent également être retravaillés pour s’adapter aux limiteurs de couple de Browning.
Spécifications
- À utiliser avecT35L
- Numéro de chaîne50
- Nombre de dents21
- Diamètre extérieur4.52 po
- Diamètre du pas4.194 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant50T35L21
- Numéro CUP du fabricant662289302123
- Poids0.92 lb
- SérieT35L
- Types de produitsAccessoires de surcharge de couple
- Type d’accessoirePignon