Motion
89-505-01

Conbraco
89-505-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® - Retour à ressort de la poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00792673
N° MFR89-505-01
Prix356.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
89-505-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® - Retour à ressort de la poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00792673
N° MFR89-505-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix356.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RAPPEL À RESSORT EN CARBONE 89-505-01
  • Composants de l’investissement
  • Reprise du ressort pour la fermeture (-01)
  • Sièges à remplissage multiple
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
  • « Par conception » (nécessite -24 suffixe)
  • Composants de levier en acier inoxydable
  • Couple de fonctionnement environ trois fois le couple standard de la soupape

Spécifications

  • Style de poignée
    Retour à ressort de la poignée à levier
  • Style de transfert
    Port standard
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    43 Cv
  • Normes respectées
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone plaqué Chorme
  • Matériau de la tige
    316 SS
  • Matériau du siège
    MPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone A216
  • Taille de la vanne
    1 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif