Motion
60T55L27
Pignon limiteur de couple 1111954 - Chaîne 60 , 27 dents, D.E. 6.870 po, pour limiteur de couple taille T55L
N° D’ARTICLE MI00792703
N° MFR60T55L27
Prix321.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon limiteur de couple 1111954 - Chaîne 60 , 27 dents, D.E. 6.870 po, pour limiteur de couple taille T55L
N° D’ARTICLE MI00792703
N° MFR60T55L27

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix321.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60T55L27 SPKT
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Browning offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Stockez les pignons fournis avec des faces de mise à la terre pour s’adapter au limiteur de couple de Browning. Les pignons de plaque Stock A peuvent également être retravaillés pour s’adapter aux limiteurs de couple de Browning.

Spécifications

  • À utiliser avec
    T55L
  • Numéro de chaîne
    60
  • Nombre de dents
    27
  • Diamètre extérieur
    6.87 po
  • Diamètre du pas
    6.46 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60T55L27
  • Numéro CUP du fabricant
    662289142286
  • Poids
    3.05 lb, 3.4
  • Série
    T55L
  • Types de produits
    Accessoires de surcharge de couple
  • Type d’accessoire
    Pignon
  • Longueur
    7.2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif